MID-Energiezähler, 1401359, Janitza Features * Wandleranschluss CT, 1(6) A * Wandlerverhältnis frei einstellbar bis 9999/1-6 * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und ...
AC-Zähler Zählerkreuz Baylan, WZ560D, Counttec Der Stromzähler WZ560D ist ein moderner, voll programmierbarer Zähler zur Überwachung des Stromverbrauchs. Er überwacht den Verbrauch von elektrischer...
Bidirektionaler Drehstromzähler, DZ1004Q, Counttec Bidirektionaler Drehstromzähler für Zählerkreuzmontage (A+/A-). Verbrauchs- und Zeitdaten können über die optische Schnittstelle und die LCD-Anzei...
Überall in Europa nahmen ab den 1880er-Jahren kommunale und private Elektrizitätswerke den Betrieb auf. Sie sorgten für die Beleuchtung öffentlicher Strassen und repräsentativer Bauten, verkauften ...
Das TC66C ist ein kleines, multifunktionell einsetzbares USB-C-Multimeter. Durch die Unterstützung aktueller Quick Charge Standards kann es auch problemlos mit aktueller Handheld-Hardware genutzt w...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ...
MID-geeicht LCD Display Montage auf Hutschiene Impulsausgang für alle efuturo Wallboxen mit 3,7 kW oder 7,4 kW Leistung Dieser Stromzähler eignet sich für den Einbau in unsere einphasigen efuturo W...
Drehstromzähler DS 10(40)A Mechanischer Drehstromzähler Für 3- und 4-Leiternetze Mechanisches Rollenzählwerk Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036 Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43...
Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Lei...
Typ B23 311-10JFür Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als Al...
Energiezähler 1P+N A9MEM1560Elektronische Energiezähler PowerTag Flex für Endstromkreise zur Direktmessung bis 63 A. Vermeidung unsymmetrischer Lastzustände oder zur Überwachung von Spannungsausfäl...