Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0210, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...
Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet. Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeig...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3300 Energiezähler, 3-phasig. max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdars...
Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit M-Bus-Schnittstelle und Infrarot-Schnittstelle (IR), bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3200 Energiezähler, 3-phasig,mit Teilzähler. max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzei...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3150 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anze...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3100 Energiezähler, 3-phasig, mit Teilzähler. max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitige...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0212, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0112, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Energiemessgerät, EM21072DAV53XOSX, Carlo Gavazzi Dreiphasiger Energiezähler mit abnehmbarem LCD-Display auf der Vorderseite. Die gleiche Einheit kann entweder als DIN-Schienen- oder als Schalttafe...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0312, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
MID-Energiezähler,1401354, Janitza Features * Direktanschluss bis 65 A * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 2 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
MID-Energiezähler, 1401356, Janitza Features * Direktanschluss bis 65 A * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive