Gossen Metrawatt U2387-V012 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler EM2387 3-Leiter S0, MID, 3L Energiezähler für Wandleranschluss 5 (6) A...
Drehstromzähler 5(80) A und Wandlerzähler -/5A Typ: WBZ+ Digitaler Drehstromzähler für Direkt- oder Wandleranschluss mit hintergrundbeleuchtetem Display, mit dem alle 3 Phasen gleichzeitig gezeigt ...
Wechsel- und Drehstromzähler zur 1 bzw. 2 Richtungsmessung, fabrikneu geeignet für Verrechnungszwecke mit Zählernullstellung Anzeige über LC-Display ideal geeignet für Kleineinspeisungen von Photov...
Produktpalette: A Series Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Drei Phasen RoHS konform: Ja
Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse. Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt. Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehe...
Wirkenergiezähler, U281A, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Drehstromzähler M-Bus B23 113-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebenseg...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Produktpalette: B Series Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Drei Phasen RoHS konform: Ja