Digital = Ja Antriebsgröße = 27mm Messbereich = 200 → 2100Nm Skalenteilung = 1Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu ent...
Digital = Ja Antriebsgröße = 3/8" Messbereich = 3 → 65Nm Skalenteilung = 0.01Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu entw...
Digital = Ja Antriebsgröße = 1/4" Messbereich = 0.5 → 10Nm Skalenteilung = 0.01Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu en...
Digital = Ja Antriebsgröße = 27mm Messbereich = 200 → 2100Nm Skalenteilung = 1Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu ent...
Digital = Ja Antriebsgröße = 27mm Messbereich = 54.2 → 1085Nm Skalenteilung = 0.136Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der ne...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 1,2-12 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Ka...
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 10, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 10 Nm Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen Für di...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 110-1100 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der ...
Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 350 N·m,...
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 10, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 10 Nm + ISO-Kalibrierzertifikat Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen...