Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norbar Torque Tools 10mm Digital Drehmoment-Prüfgerät 1.5 → 30Nm ±1 %, Teilung 0.01Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217463
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43518
EAN/GTIN:
     5060207566667
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 10mm
Messbereich = 1.5 → 30Nm
Skalenteilung = 0.01Nm
Genauigkeit = ±1 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
10mm
Messbereich:
1.5 → 30Nm
Skalenteilung:
0.01Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment-einstelluhr norbar, drehmoment tester, 2217463, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Norbar Torque Tools, 43518, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.120,58*
€ 1.269,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,81*
€ 1.317,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,21*
€ 1.510,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,58*
€ 1.496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,06*
€ 1.443,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,58*
€ 1.360,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,58*
€ 1.333,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.