Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norbar Torque Tools 3/8" Digital Drehmoment-Prüfgerät 3 → 65Nm ±1 %, Teilung 0.01Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217465
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43520
EAN/GTIN:
     5060207566544
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 3/8"
Messbereich = 3 → 65Nm
Skalenteilung = 0.01Nm
Genauigkeit = ±1 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
3/8"
Messbereich:
3 → 65Nm
Skalenteilung:
0.01Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment-einstelluhr norbar, drehmoment tester, 2217465, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Norbar Torque Tools, 43520, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.088,30*
€ 1.228,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,22*
€ 1.275,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,97*
€ 1.462,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,83*
€ 1.449,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,72*
€ 1.397,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,98*
€ 1.317,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,30*
€ 1.295,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.