Aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150), Serielle Schnittstelle RS232 für PC, Rückführbar auf Nationale Normale mit Werkszertifikat, Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/-...
Sauter Drehmomentmessgerät DB 200-2, Messbereich 200 Nm, Ablesbarkeit 0,05 Nm Geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen Drehaufnehmer-System zur dynam...
Mechanische Drehmomentschlüss-Prüfuhren im Messbereich von 0-10 cN·m, Zur Zwischenprüfung und Justage von rechtsgängigen Drehmomentschraubendrehern, Kalibrierter Bereich 20 % - 100% vom maximalen W...
Sauter Drehmomentmessgerät DB 50-2, Messbereich 50 Nm, Ablesbarkeit 0,01 Nm Geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen Drehaufnehmer-System zur dynamis...
Sauter Drehmomentmessgerät DB 500-2, Messbereich 500 Nm, Ablesbarkeit 0,05 Nm Geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen Drehaufnehmer-System zur dynam...
Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Überprüfung Ihres Drehmomentwerkzeugs dank mobiler, kompakter Form. Erhöht Ihre Sicherheit: Regelmäßige Überprüfung des Drehmoment-Werkzeugs garantier...
Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 350 N·m,...
Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, horizontale und vertikal Montage möglich, 4 Mo...
kompakte Bauform für horizontale oder vertikale Montage Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar Mirco-USB-Schnittstelle zum Datenexport und Stromversorgung Software CheckMaster ...
|- Optimiert zur Drehmomentprüfung von Flaschen und sonstiger Verpackung mit Drehverschlüssen|- Quick-Pin System: Die vier Flaschen halterungen (Halter) werden hier zeitsparend gesteckt anstatt ges...
Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug, Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" bzw. 3/4" Vierkantantrieb, Für den zusätzlich präzi...