Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norbar Torque Tools 27mm Digital Drehmoment-Prüfgerät 54.2 → 1085Nm ±1 %, Teilung 0.136Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217472
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43529
EAN/GTIN:
     5060207566599
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 27mm
Messbereich = 54.2 → 1085Nm
Skalenteilung = 0.136Nm
Genauigkeit = ±1 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
27mm
Messbereich:
54.2 → 1085Nm
Skalenteilung:
0.136Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment-einstelluhr norbar, drehmoment tester, 2217472, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Norbar Torque Tools, 43529, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.808,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,30*
€ 2.406,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,31*
€ 2.379,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,67*
€ 2.291,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,12*
€ 2.168,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,61*
€ 2.152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.