Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 15-150 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Ka...
Digital = Ja Antriebsgröße = 1/4Zoll Messbereich = 0.1 → 3Nm Skalenteilung = 0.001Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 2,5-25 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Ka...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 25-250 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Ka...
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 2, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 2 Nm Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen Für die ...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 4-40 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Kapa...
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 2, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 2 Nm + ISO-Kalibrierzertifikat Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen A...
Digital = Ja Antriebsgröße = 1/4" Messbereich = 0.5 → 10Nm Skalenteilung = 0.01Nm Genauigkeit = ±1 % Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu en...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät 40-400 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Kapazi...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 65-650 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Ka...
patentiert zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer unempfindlich gegen...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentprüfgerät TES 7,5-75 Nm. Entwickelt für die Kalibrierung oder Inspektion von Drehmomentschlüsseln am Produktionsstandort. Genauigkeit: ±1 % von 10 % bis 100 % der Ka...
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 5, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 5 Nm Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen Für die ...
patentiert zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer unempfindlich gegen...
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 5, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 5 Nm + ISO-Kalibrierzertifikat Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen A...