Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norbar Torque Tools 27mm Digital Drehmoment-Prüfgerät 200 → 2100Nm ±1 %, Teilung 1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217475
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43532
EAN/GTIN:
     5060207566605
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 27mm
Messbereich = 200 → 2100Nm
Skalenteilung = 1Nm
Genauigkeit = ±1 %

Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu entwickelt wurde, um verbesserte Funktionen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Benutzerfreundlichkeit zu integrieren, die die Kosten für den Kauf eines Drehmomentschlüssel-Prüfsystems senken und die Einschränkungen bei der Komplexität der Verwendung solcher Geräte beseitigen soll.Ideal für Benutzer ohne Expertenwissen Software kann per Fernzugriff aktualisiert werden Integrierter Micro-USB-2.0-Anschluss
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
27mm
Messbereich:
200 → 2100Nm
Skalenteilung:
1Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment-einstelluhr norbar, drehmoment tester, 2217475, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Norbar Torque Tools, 43532, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.022,62*
€ 2.229,85*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.166,80*
€ 2.313,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,85*
€ 2.653,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,29*
€ 2.626,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,73*
€ 2.542,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,10*
€ 2.415,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,62*
€ 2.406,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.