Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86189054
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38303
EAN/GTIN:
     4002888383035
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.095 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
Gleichstrom
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
21600 MB/s
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
LT6711A
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
20.5 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
3.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.