Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-MMG-050V1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-MMG-050V1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-050V1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-050V1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-050V1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92677662
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-MMG-050V1.4
EAN/GTIN:
     5704174307587
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
displayport kabel 0,5m
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2880p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.