Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096 x 2160 Pixel (4K2K / UHD / Ultra HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen ...
Kabel Displayport 1.3 (Stecker > Stecker) 4K Verwendung: Zum Anschluss eines DisplayPort-Monitors an PC oder Notebook Anschlüsse: 1x DisplayPort (Stecker) auf 1x DisplayPort (Stecker) Kabellänge: 5...
*Digitales DisplayPort Audio-/Video-Schnittstellenkabel Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K UHD (3840x2160) bei 60 Hz und bis zu 8 Audiokanäle Selbstverriegelnde Stecker mit praktischem Entriege...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
Das celexon DisplayPort Kabel ist Version 1.2-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 21,6 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastun...
V7 DisplayPort-Kabel wurden entwickelt, um alle wichtigen Spezifikationen zu erfüllen und eine zuverlässige Verbindung von PCs, Monitoren und Projektoren sicherzustellen. Mit einem einzigen Display...
EGB Displayport-Kabel 20p/20p 1 m Displayport-Technik für eine hochauflösende Bildübertragung, zur Verbindung von Displayport-Geräten für hochauflösende HD Übertragung, vergoldete Kontakte für eine...
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook m...