Highend DisplayPort Kabel zum Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort- Schnittstelle. > Unterstützt DisplayPort 1.2, Videoformate bis 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz oder 4K/2K@60Hz, 3K...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompa...
DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | lebenslange Garantie Mit diesem DisplayPort 1.4-Kabel können Sie Ihren DP-Laptop oder -Desktop-Computer mit einem Ultra-HD-8K-Monitor, -Fernseher oder -Pro...
Konform zum DisplayPort v1.2 Standard Auflösungen bis zu 4K / Ultra HD (4096 x 2160 @ 60Hz) Premium Zinkdruckgussgehäuse mit Vollabschirmung und verriegelbar Vergoldete DisplayPort Stecker und Kont...
Das equip 119441 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel zur Übertragung digitaler Videosignale über lange Distanzen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die Einschränkungen...
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 0,5m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...