DisplayPort Kabel 1m,1.4 DP402/1Vergoldete Kontakte, unterstützt Auflösungen bis 8K x 4K bei 60Hz, 4K x 2K bei 120Hz, dynamische hohe Kontrastraten (dynamic HDR), Reihenschaltung von Monitoren (Dai...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Das equip 119442 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel zur Übertragung digitaler Videosignale über lange Distanzen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die Einschränkungen...
Displayportkabel 1.4, Stecker-Stecker, UHD 8K, extra dünn schwarz, 1,0m Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein D...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...