DisplayPort Kabel 1m,1.4 DP402/1Vergoldete Kontakte, unterstützt Auflösungen bis 8K x 4K bei 60Hz, 4K x 2K bei 120Hz, dynamische hohe Kontrastraten (dynamic HDR), Reihenschaltung von Monitoren (Dai...
Verbinden Sie zwei DisplayPort-Monitore mit Ihrer DMS/LFH-GrafikkarteMit dem DMSDPDP1 DMS-59-auf-Dual DisplayPort-Kabel können Sie ein Video von einer LHF-Grafikkarte auf zwei DisplayPort-Monitore ...
Kurzbeschreibung Dieses koaxiale DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ei...
Das equip 119443 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel zur Übertragung digitaler Videosignale über lange Distanzen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die Einschränkungen...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker...
Videokabel, Typ=RND 765-00284, Länge=3 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=DisplayPort, Material d. Beschichtung=Gold, Stecker-Design – Seite A=Gerade, Stecker-Design – Seite B=Gerade, Steckverb...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...