Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 20m Displayport m/m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 20m Displayport m/m Blau
ClickTronic 20m Displayport m/m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19562515
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70717
EAN/GTIN:
     4040849707179
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.