Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: PMEG2 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 5.5 A Produktpalette: MBR13 Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchl...
Diotec Kleinsignal-Diode LL4148R13 SOD-80 75 V 1 A Small Signal Diode, SOD-80, 100V, 0.15A, 175°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom ...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Anzahl der Pins: 2 Pin Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Durchlassstoßstrom: 30 A Sperrv...