Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BYV26C-TR AVALANCHE DIODE, 1A, 600V, SOD-57, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413219
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV26C-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Sperrverzögerungszeit: 30 ns
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Durchlassspannung, max.: 2.5 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Bauform - Diode: SOD-57
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, z-diode tht, gleichrichterdiode, zenerdiode sod123, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, BYV26C-TR, 2413219, 241-3219
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    € 25,00*
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    1 Tag
    2313
    1
    € 14,99*
    ab € 0,196*
    € 0,761*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 8.500,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BYV26C-TAP
    ab € 0,173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.