Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA CUS10S30,H3F(T SCHOTTKY-DIODE, 30V, 1A, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872252
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CUS10S30,H3F(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 5 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 450 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode toshiba, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, TOSHIBA, CUS10S30,H3F(T, 3872252, 387-2252
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0381*
    € 0,3767*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,18*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3767*
    € 0,44827
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2787*
    € 0,33165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2415*
    € 0,28739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8835* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.