| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1075760 Herst.-Nr.: BYV26E-TAP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 AProduktpalette: BYV26 Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 2.5 VSperrverzögerungszeit: 75 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Bauform - Diode: SOD-57 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, BYV26E-TAP, 1075760, 107-5760 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,32* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3869* | € 0,8346* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,96* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,225* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|