Übersicht | "Schaltdiode"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 0,0149* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,1555* pro Stück |
| |
BAW76 DO-35_GLASS THT SCHALTDIODE (1 Angebot) Technologie: SCHALTDIODE Rückwärts-Spitzensperrspannung: 75 V Sperrspannung: 50 V Durchlassspannung: 1000 mV Stoßstrom-Grenzwert: 2000 mA Durchlassstrom: 300 mA Sperrstrom: 100 nA Kapazität: 1,7 pF... |
|
€ 0,0455* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,074* pro Stück |
| |
Schaltdiode, 100 V, DO-35, Diotec 1N4148 (4 Angebote) Abbildung kann abweichen. Schaltdiode, 1N4148, Diotec Die 1N4148 ist eine Kleinsignal-Schaltdiode mit Schnelles schalten. Features * Niedrige Sperrschichtkapazität * Niedriger sperrstrom * Konform ... |
|
€ 0,0168* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,207* pro Stück |
| |
Schaltdiode 150mA 100V SOD-80 (4 Angebote) Schaltdiode, Typ=LS4148-GS08, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=4 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstro... |
|
€ 0,0619* pro Stück |
| |
Schaltdiode, DO-35, Diotec 1N4151 (2 Angebote) Abbildung kann abweichen. Schaltdiode, 1N4151, Diotec Die 1N4151 ist eine Kleinsignal-Schaltdiode mit schnelles schalten. Features * Niedrige Sperrschichtkapazität * Niedriger sperrstrom * Konform ... |
|
€ 0,0296* pro Stück |
| |
NEXPERIA BAS16J,115 SCHALTDIODE, 100V, SC-90 (1 Angebot) Durchlassstoßstrom: 4 A Produktpalette: BAS16 Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenkonfiguration: Einfach Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Durchschnittlicher D... |
|
€ 0,0224* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,074* pro Stück |
| |
Schaltdiode, 500 mW, DO-35, Vishay BAW76-T (1 Angebot) Abbildung kann abweichen. Schaltdiode, BAW76-T, VISHAY Die BAW76-T ist eine Kleinsignal-Schaltdiode für extrem schnelle Schalter. Features * Silizium-Epitaxie-Planardiode |
|
€ 0,0372* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,0148* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,1209* pro Stück |
| |
Schaltdiode 300mA 50V SOD-80 (4 Angebote) Schaltdiode, Typ=LL4150GS08, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=2.5 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstr... |
|
€ 0,0494* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,0154* pro Stück |
| |
|