Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SKL15 SOD-123FL 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810742-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SKL15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod123 1a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SKL15 SOD-123FL 50 V

Schottky, SOD-123FL, 50V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.70 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 22 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 50 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.70 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 22.00 A
Sperrstrom - IR: 200.000 µA
VR: 50 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
SKL15
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.70 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
22 A
Sperrspannung U(R):
50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, SKL15, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1750
500
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0721*
8 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0721*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,0624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.