| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1503518 Herst.-Nr.: RB168VAM150TR EAN/GTIN: 5059043489858 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-323HE Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V Diodenkonfiguration = Einfach Diode Typ = SiC-Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5A Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-323HE | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 150V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Diode Typ: | SiC-Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 5A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, 1503518, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB168VAM150TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |