Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100MK76A 0101ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.286mm Koaxialkabel: ...
Drahtdurchmesser: 26 AWG Impedanz: 50 ohm Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m Mantelfarbe: White Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Koaxialkabel: RG3...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0100 R100MK76A 0100 ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Interkabel AC 100-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 100 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 100 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, I...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivd...
Drahtdurchmesser: 26 AWG Mantelmaterial: FEP Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Mantelfarbe: White Leitermaterial: SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Leit...
Koaxkabel Class A++ SK2020plus-T T500Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ dB und hervorragen...