Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire RG59B/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 30m, Aussen ø 6.15mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire RG59B/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 30m, Aussen ø 6.15mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1119155
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9059B BK005
EAN/GTIN:
     5059039007868
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG59B/U
Außendurchmesser = 6.15mm
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 30 dB bei 3 GHz, 9 dB bei 400 MHz
Länge = 30m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
VCR = 66%

MIL-C 17D. RG 59B/U. Das RG 59B/U-Kabel von Alpha Wire wurde speziell für die Videoübertragung in höchster Qualität entwickelt und erzielt gleichzeitig geringe Kapazität, hohe Ausbreitungsgeschwindigkeiten und enge Toleranzen für maximale Signalintegrität. Das Kabel hat einen einadrigen, massiven 23 AWG Stahlkern mit Kupferbeschichtung, umgeben von einer Polyethylen-Isolierung und einer schwarzen PVC-Schutzhülse. Die Komponente bleibt bei Temperaturen von -20 °C oder mehr betriebsbereit und ist eine zugelassene Komponente gemäß MIL-C 17D. Sie ist in Rollen von 30 und 305 Metern erhältlich.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG59B/U
Außendurchmesser:
6.15mm
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
30 dB bei 3 GHz, 9 dB bei 400 MHz
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
VCR:
66%
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 1119155, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Alpha Wire, 9059BBK005, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,01634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 81,33*
€ 96,78
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 79,37*
€ 94,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 75,58*
€ 89,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 70,95*
€ 84,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,49*
€ 71,98
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,45*
Zubehör
Thomas & Betts
COAXSTRIP2RS
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.