Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: 7806R Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 19 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel...
Koaxialkabel RG 11 A/U, 2170009, LAPP Das 2170009 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermög...
Impedanz: 75 Ohm Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion Metermarkierung Bleifrei und ohne Silikon Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+ Freigegeben durch die KDG/Vo...
Das 4-fach geschirmte Hochfrequenzkabel TechniSat Mini-CoaxSat ist geeignet für den Einsatz im Sat- und BK-Bereich. - Durch den geringen Durchmesser von 5,4 mm eignet es sich besonders zur Verlegun...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm Drahtdurchmesser: 30 AWG Koaxialkabel: RG179...
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 50 Ω 60 dB Schwarz 100 m Koaxialkabel RG-213 U Starrer Innenleiter 100 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Halogenfr...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm Koax...
Koaxialkabel RG 188 A/U, 2170003, LAPP Das 2170003 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermö...
Kopp 167410049 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 10 m Koaxialkabel 75 Ω Starrer Innenleiter 10 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dämpfung (D...