Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes SK100PLUS Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Televes SK100PLUS Koaxialkabel 100 m Weiß
Televes SK100PLUS Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     4981-4232666
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SK100PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
EU-Brandschutzklasse Eca, Schirmung Class A+

Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung 60 %. Dämpfungsarm (31,5dB @ 2150 MHz), für lange Strecken geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.7 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
A+
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
3760
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,459*
€ 0,609*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4591*
€ 0,6091*
3 Tage
11448
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,51*
€ 0,66*
2 Tage
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,51661*
€ 0,67661*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,53041*
€ 0,70041*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.