Koaxialkabel HD14 75 Ohm HD14055 Tr.1000Koaxialkabel HD14 für hohe Übertragungsdistanzen. 1200 m bei analogem Videosignal, 700 m bei AHD Videosignal, 250 m bei HD-SDI Videosignal
JOKARI-Secura Coaxi No. 1Zum Abmanteln aller gängigen Coaxialkabel 4,8-7,5 mm und Rundleitungen 3 x 0,75 mm², mit Längenskala Abisolierbereich Durchmesser: 4,8...7,5 mm
Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. - Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. - pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. - Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. - Halogenfrei.
70I044 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 25 m Mini-BK/SAT Koaxialkabel 120 dB Starrer Innenleiter 25 Meter Technische Daten: Außen-Durchmesser: 4.50 mm · Dämpfung (Details): 120 dB ...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm Koax...
Leitermaterial: Copper Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid Koaxialkabel: RG58 Mantelfarbe: Black Drahtdurchmesser: 19 AWG Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Länge auf Rolle (metri...
75 Ω doppelt geschirmt digitaltauglich Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu min. Biegeradius: 40 mm Dielektrikum: 4,8 mm Ø Außendurchmesser: 6,9 mm mit Metermarkierung passender F-Stecker: Artikel 790.049 ...