Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83284 009100 CABLE, COAXIAL, RG-316/U, 26AWG, 50 OHM,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252732
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83284 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Impedanz: 50 ohm
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Mantelfarbe: White
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialkabel: RG316
  • Leitermaterial: SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel)
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Außendurchmesser: 2.49 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 83284 009100, 1252732, 125-2732
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 37,10*
    € 75,78*
    46 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 274,43*
    € 389,94*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 381,83*
    € 480,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 480,39*
    € 571,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 470,75*
    € 560,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 434,55*
    € 517,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 407,71*
    € 485,17
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 399,55*
    € 475,46
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 381,83*
    € 454,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 381,83* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    PL20-5.
    ab € 32,69*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    UPL20-5
    ab € 45,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.