Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1505F B591000 KABEL, KOAX, RG59/U, SCHW, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734736
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505F B591000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.286mm
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.15 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1505F B591000, 1734736, 173-4736
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 999,74*
    € 1.147,25*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1.108,0833*
    € 1.226,19455*
    22 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1.256,0327*
    € 1.379,9725*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.244,80*
    € 1.501,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.501,60*
    € 1.786,90
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.475,77*
    € 1.756,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.303,05*
    € 1.550,63
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.281,96*
    € 1.525,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.244,80*
    € 1.481,31
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.244,80* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,64*
    Zubehör
    RS Pro
    663370
    ab € 25,30*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 200,30*
    Zubehör
    Thomas & Betts
    COAXSTRIP2RS
    ab € 23,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.