Koaxkabel Class A++ SK2020plus Sp100Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ dB und hervorragend...
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung 60 %. Dämpfungsarm (31,5dB @ 2150 MHz), für lange Strecken geeignet.
Mini Kabel, RG 174 A/U 1-fach geschirmtes Kabel mit hoher Geflechtdichte. Die geflochtenen Drähte sind aus verzinntem Kupfer gefertigt. table {mso-displayed-decimal-separator:"\."; mso-displayed-th...
Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid Koaxialkabel: RG59 Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Leitermaterial: Copper Mante...
Koaxialkabel 75 OHM WS 500M MK 96 A 0500 T500Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- und B...
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Leitermaterial: Tinned Copper Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Impedanz: 50 ohm Leiterquerschnitt CSA: - Drahtdurchmesser: 20 AWG M...