Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83284 009500 CABLE, COAXIAL, RG-316/U, 26AWG, 50 OHM,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252744
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83284 009500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Mantelmaterial: FEP
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Leitermaterial: SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel)
  • Mantelfarbe: White
  • Koaxialkabel: RG316
  • Außendurchmesser: 2.49 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 83284 009500, 1252744, 125-2744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.809,48*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.809,48* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.144,91*
    € 2.552,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.099,15*
    € 2.497,99
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.943,43*
    € 2.312,68
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.839,49*
    € 2.188,99
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.809,48*
    € 2.153,28
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    PL20-5.
    ab € 34,56*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    UPL20-5
    ab € 47,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.