Koaxialkabel, Typ=RG 213 U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.75 mm, Manteldurchmesser=10.4 mm, Nennspa...
Koaxialkabel, Typ=RG_223_/U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.88 mm, Manteldurchmesser=5.4 mm, Nennspannung...
Mit diesem SCHWAIGER® Werkzeug ist das Abisolieren der Außenumantelung, Abschirmung und der Innenleiterisolation von Rund- und Flachkabeln, einfach und sauber, in einem Arbeitsgang möglich. Die jus...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 19 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: ...
Koaxialkabel, Typ=RG 400 M UNMARKED, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.2 mm, Manteldurchmesser=4.95 mm, Ne...
RD-316 Koax-Kabel, 50±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kab...