| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2824225 Herst.-Nr.: 7805 010500 EAN/GTIN: 0612825189534 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = offenes Ende Steckverbinder 2 = offenes Ende Länge = 500ft Serie = 7805 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | offenes Ende | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Länge: | 500ft | Serie: | 7805 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coaxialkabel rg174, 2824225, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, 7805010500 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,39176* | € 281,27144* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 236,05144* | € 281,8004* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 672,05* | € 783,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 152 Meter (ab € 4,42139* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|