Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-213 PVC 10.4mm 50Ohm OFC, rotes Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070489
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG 213 U MIL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=RG 213 U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.75 mm, Manteldurchmesser=10.4 mm, Nennspannung=5 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=OFC Rotes Kupfer, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=OFC, rotes Kupfer, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=PVC, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-213, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=RG Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
200 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
15450 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 421,03*
€ 501,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 416,41*
€ 495,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 370,28*
€ 440,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 327,30*
€ 389,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 320,67*
€ 381,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 292,50*
€ 348,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.