Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz
Belden RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5218341
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1740.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG174/U
Außendurchmesser = 2.8mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 11 dB/100 m @ 10 MHz
Länge = 500m
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebsspannung = 1,4 kV dc
Serie = MRG1740°C
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG174/U
Außendurchmesser:
2.8mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
11 dB/100 m @ 10 MHz
Länge:
500m
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
1,4 kV dc
Serie:
MRG1740°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 5218341, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG174000500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,14*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 1,46428* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 869,70*
€ 1.034,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 833,81*
€ 992,23
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 772,94*
€ 919,80
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 732,14*
€ 871,25
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
45-162
ab € 11,21*
Zubehör
Pressmaster
4320-0337
ab € 35,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
RS Pro
5463585
ab € 201,36*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 204,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.