Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Loss HD 1.6/7.3 FRNC Koax-Kabel, 100±1m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100013002
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013002
EAN/GTIN:
     4018359418533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Low Loss HD 1.6/7.3 FRNC Koax-Kabel, 100±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Dca
Brennendes Abtropfen: d1
Rauchentwicklung: s2
Säureentwicklung: a1
Kabelgruppe; Kabel: G48
Kabelmantel Material: FRNC
Type: Low Loss HD 1.6/7.3 FRNC, Ring
G48: 75160 AF (1.6/7.3), 1.6/7.3 AF, 7731A HDTV, 9292, CME-163, Image 2000, SDV-HD, TELASS KTV 1.6/7.3C, TELASS KTV 1.6/7.3CV, 7731A, VHD1100, LMR-400-75
Verpackungseinheit (m): 100
Kabelmantel Ø: 10,3
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 25
Weitere Informationen:
EF001630:
7.3
EF001628:
75
EF003921:
10.3
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,01*
€ 637,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.