RG-178 Koax-Kabel, 50±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kab...
Die Verwendung von Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U als Bildschirm-Zuleitung fuhrt bei ausgedehnten Anlagen zur Vermeidung der Haufung einzelner Kabel bei paralleler Fuhrung uber gro?ere Strecken., Ko...
Koaxialkabel, Typ=SPUMA_400-FR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=2.74 mm, Manteldurchmesser=10.25 mm, Nennspa...
Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durc...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 25 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.17mm Koaxialkab...