Koaxialkabel, Typ=RG 400 M, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.2 mm, Manteldurchmesser=4.95 mm, Nennspannun...
Länge auf Rolle (metrisch): - Mantelfarbe: - Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 14 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: RG11 Impedan...
RG-142 Koax-Kabel, 25±0,5m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant K...
Fur feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien bei fester Verlegung, Fur Funk- und Computersysteme sowie fur den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik ...
TRU COMPONENTS 1562132 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 100 m SAT-Koaxialkabel, abgepackt Schirmungsmaß größer als 65 dB Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchm...
Koaxialkabel, Typ=ENVIROFLEX_B400, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=1 mm, Manteldurchmesser=5 mm, Nennspannu...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 16 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 29AWG Koaxialkabel: R...
RG-174 Koax-Kabel, 100±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ka...
Koaxialkabel, Typ=RG_58_C/U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.9 mm, Manteldurchmesser=4.95 mm, Nennspannun...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 25 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: R...