Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Spule, DIGITAL CCS > 100 dB, 500,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Spule, DIGITAL CCS > 100 dB, 500,0m
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Spule, DIGITAL CCS > 100 dB, 500,0m
Artikel-Nr.:
     4590-81900-1-500
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81900-1-500
EAN/GTIN:
     4017538114020
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Spule, DIGITAL CCS > 100 dB, 500,0m

· Innenleiter: 1,1mm
· Isolation: 5,0mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmung: 2x Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm
· Schirmmaß: > 100 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
500m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 500m, coax kabel, SAT-Koaxialkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, 3-fach geschirmt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 115,49*
€ 148,02*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 162,49*
Lager 4590
7
€ 4,50*
ab € 129,56*
€ 162,50*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.