Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RD-316 Koax-Kabel, 50±1m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGA Coax-Kabel RD-316 L01020D0009 50Ohm 50m Ring
TEGA Coax-Kabel RD-316 L01020D0009 50Ohm 50m Ring
Artikel-Nr.:
     C1161-100012927
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012927
EAN/GTIN:
     4018359381370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
RD-316 Koax-Kabel, 50±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G8
Kabelmantel Material: FEP
Type: RD-316, Ring
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Verpackungseinheit (m): 50
Kabelmantel Ø: 2,9
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 135
Weitere Informationen:
EF001630:
1.5
EF001625:
EV000154
EF001628:
50
EF003921:
2.9
EF001686:
0 | 200
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.