Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Plasitk-Spule, DIGITAL CCU > 100 dB, 100,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Plasitk-Spule, DIGITAL CCU > 100 dB, 100,0m
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Plasitk-Spule, DIGITAL CCU > 100 dB, 100,0m
Artikel-Nr.:
     4590-81900-PSP
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81900-PSP
EAN/GTIN:
     4017538054593
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, ALU-Geflecht, 2x doppelt kaschierte ALU Folie, Plasitk-Spule, DIGITAL CCU > 100 dB, 100,0m

· Innenleiter: 1,1mm
· Isolation: 5,0mm
· Adern Material: Kupfer
· Schirmung: 2x Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm
· Schirmmaß: > 100 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, SAT-Koaxialkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, 3-fach geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
255
€ 9,90*
ab € 40,86*
€ 54,49*
Lager 4590
510
€ 4,50*
ab € 40,76*
€ 54,50*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.