Kurzbeschreibung Chemikalien-Schutzanzüge der Serie PROtect – Ein Markenprodukt mit vielen Vorteilen Vorteile • 3-teilige Kapuze für perfekte Passform • Selbstklebende Kinnabdeckung • 2-Wege Premiu...
Artikelname: Einmal-Overall ProClean Anwendungsgebiete Der Einmal-Overall ProClean ist ein 3-teiliger Einmal-Overall mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi, Reißverschlussabdeckung sowie 3-teiliger ...
Tyvek ® Classic Schutzoverall, Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149-5, antistatisch, d...
Produktbeschreibung Der Schutzanzug ChemicalStar besteht aus einen sehr hochwertigen SMS-Material und ist zusätzlich mit PE beschichtet. Die PE-Beschichtung macht den Overall extrem dicht gegen Flü...
Tyvek® Classic Schutzoverall. Original DuPont, mit Kapuze, Taillen- und Armgummi. Atmungsaktiv, reiß- und abriebfest, ausgezeichnete Barriere gegen Flüssigkeiten und Aerosole. Farbe weiß, antistati...
Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kat.III, ISO 4, weiß, mit Kapuze, Größe 2XL Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 13034 Typ ...
3M™ Schutzanzug 4540+ wird aus einem hochwertigen laminierten Zweikomponenten-Vlies gefertigt und verfügt über einen atmungsaktiven dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz, der den Tragekomfort erhöht. Die...
3M 4565 EinwegschutzanzugDer 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ...
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist ...
Chemikalienschutzoverall decontex® RESIST EN 14605 (TYP3)• EN ISO 14116 Index 3 • EN 1149 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung un...
3-teilige Kapuze · Gummizug an Kapuze · Reißverschluss aus recyceltem Material und mit Reißverschlussabdeckung · Brustlogo mit Normen-Piktogramm · Atmungsaktives und wasserdampfdurchlässiges Materi...
Größe = XL Farbe = Weiß Art = Overall Geschlecht = Unisex Länge = 179 → 187cm Brustumfang = 108 to 115cm Material = SMS-Stoff Mit Kapuze = Ja Serie = 4520 3M-SchutzoverallsDieses schützende Overall...