| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20004376 Herst.-Nr.: PC EAN/GTIN: 4250294612748 |
| |
|
| | |
| Artikelname: Einmal-Overall ProClean Anwendungsgebiete Der Einmal-Overall ProClean ist ein 3-teiliger Einmal-Overall mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi, Reißverschlussabdeckung sowie 3-teiliger Schritteinlage. Er ist atmungsaktiv und antistatisch gem. EN 1149-1. Außerdem gewährleistet der Overall Schutz gegen flüssige Chemikalien, feste Partikel, Elektrostatik, Viren, Blut und radioaktive Kontaminationen. Eigenschaften • Einmal-Overall ProClean • Kapuze, Arm-, Bein und Taillengummi • 3-teilige Schritteinlage • Reißverschlussabdeckung • Atmungsaktiv • Antistatisch, nicht steril • Grammatur: 55 g/m² • Material: Polyolefin • Farbe: weiß • Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton Sonstige Hinweise • PSA: KAT. I (Schutzkleidung für minimale Risiken) • EN 1149-1 - antistatisch Spezifische Varianteninformationen • Größe: M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss m, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| |