Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Overall , L, gelb Kat.III, Typ 3+4+5+6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Overall , L, gelb Kat.III, Typ 3+4+5+6
Hygostar Overall , L, gelb Kat.III, Typ 3+4+5+6
Artikel-Nr.:
     8898-WL49438
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27846
EAN/GTIN:
     4015544278460
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Produktbeschreibung

Der Schutzanzug ChemicalStar besteht aus einen sehr hochwertigen SMS-Material und ist zusätzlich mit PE beschichtet. Die PE-Beschichtung macht den Overall extrem dicht gegen Flüssigkeiten und Chemikalien.Gleichzeitig ist der Overall durch das SMS-Material sehr atmungsaktiv und äußerst angenehm zu tragen.Somit ist der ChemicalStar ein zuverlässiger Schutzanzug mit hohem Tragekomfort und sehr guter Schutzwirkung gegen biologische und chemische Gefahren. zertifiziertes Material, Typ 3B + 4 + 5 + 6 mit Kapuze für größtmöglichen Schutz von Kopf bis Fuß Arm- und Fußbund für einen sehr guten Sitz sehr dichte, verklebte Nähte atmungsaktiv und wasserdicht für den Umgang mit anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen ideal auch als Schutzanzug für den medizinischen Bereich.

Eigenschaften

  • Farbe: gelb
  • Größe: L
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.