Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4520 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, SMS-Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 4520 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, SMS-Stoff
3M 4520 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, SMS-Stoff
3M 4520 Einweg-Overalls XL Weiß, 179 → 187cm L. mit Kapuze Unisex, SMS-Stoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1857208
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4520WXL
EAN/GTIN:
     4046719401123
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = XL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Länge = 179 → 187cm
Brustumfang = 108 to 115cm
Material = SMS-Stoff
Mit Kapuze = Ja
Serie = 4520

3M-SchutzoverallsDieses schützende Overall von 3M bietet eine leichte und komfortable Lösung für den Hautschutz am Arbeitsplatz. Sie wurde zum Schutz vor leichten Gefahren entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen der Schutz der Arbeiter von höchster Bedeutung ist. Diese vielseitigen und einfach zu bedienenden Schutzoveralls werden in vielen Branchen als kostengünstige Lösung für die PSA am Arbeitsplatz eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Leichter und atmungsaktiver Overall, der Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzten Flüssigkeitsspritzern bietet • Strickbündchen mit elastischer Taille und Knöcheln für mehr Komfort Und Bewegungsfreiheit • Zweiwege-Reißverschluss mit Storm Klappe für Komfort und zu Bieten zusätzlichen Schutz • Antistatische Beschichtung auf beiden Seiten hilft, statische Aufladung zu reduzieren • Robustes, fusselarges, sehr atmungsaktives SMMMS-Material mit 43 g/m2 • 3-teilige elastische Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit kostenlosen PSA • Strickbündchen für weiche und sichere Arm Platzierung″Alternative Größen• (185-7206) 185-7206 ist ein 4520 White 3M Einweg-Overall, M • (185-7207) 185-7207 ist ein 4520 White 3M Einweg-Overall, L • (185-7208) 185-7208 ist ein 4520 White 3M Einweg-Overall, XL • (185-7209) 185-7209 ist ein 4520 White 3M Einweg-Overall, XXL Anwendungen Overalls sind entscheidend für den Schutz von Haut und Kleidung vor Flecken oder potenziell schädlichen Elementen an Arbeitsplätzen. Sie werden für viele Anwendungen von der Lackierung bis zur chemischen Handhabung und für medizinische Zwecke getragen. Für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz und zum Schutz der Mitarbeiter ist es wichtig, einen Overall auszuwählen, der den Anforderungen Ihrer Anwendungen entspricht. Warum 3M? 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung. 3M bietet von Schutzbrillen bis hin zum Atemschutz alles, was Sie für nahezu jede Branche tun. Wenn Sie Sicherheit am Arbeitsplatz benötigen, ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Länge:
179 → 187cm
Brustumfang:
108 to 115cm
Material:
SMS-Stoff
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
4520
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, 1857208, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, 3M, 4520WXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 7,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,12*
€ 10,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.