Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall RESIST Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2627A-5077325030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7732556
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Chemikalienschutzoverall decontex® RESIST

EN 14605 (TYP3)• EN ISO 14116 Index 3 • EN 1149

Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasser- und partikeldichte Overalls gewährleisten Nicht nur den Schutz vor Nässe, sondern ermöglichen einen individuellen Einsatz.
Für die Bereiche Entsorgung und Sanierung stehen mehrere typgeprüfte, zertifizierte Overalls zur Verfügung.
Die Serie RESIST bietet neben dem Schutz vor Chemikalien zusätzliche antistatische Und flammhemmende Eigenschaften.
  • flüssigkeitsdicht • flammhemmend • leitfähig
  • integrierte Kapuze mit Elastikzug
  • Frontreißverschluss mit Doppelter Abdeckung und Klettband
  • Schutzlatz am oberen Reißverschlussende für besseren Abschluss
  • äußerer Schutzlatz am oberen Reißverschlussende mit Klettverstellung für dichten Abschluss
  • innere Sicherheitsstulpen in Ärmelenden
  • Ärmel- und Beinenden mit Klettriegeln zur Weitenverstellung
  • großer innerer Brustlatz zur Erhöhung der Sicherheit, Durch Klettband fixierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug typ 3, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug rot, Kind, overall, chemikalienschutzoverall, mehrwegoverall, schutzoverall, chemieoverall, chemikalienoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,95*
€ 623,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,38*
€ 595,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,65*
€ 535,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7732552
ab € 430,11*
Ähnlich
Kind
7732560
ab € 452,00*
Ähnlich
Kind
7732564
ab € 452,47*
Ähnlich
Kind
7732568
ab € 471,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.