Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kat.III, ISO 4, weiß, mit Kapuze, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610605
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     BDCHT-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kat.III, ISO 4, weiß, mit Kapuze, Größe 2XL

Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 13034 Typ 4, Reinraumklasse ISO 4 GMP A, Schutz vor einer Reihe von Chemikalien, mit Kapuze, Daumenschlaufen für einen sicheren Halt, Frontreißverschluss mit Schutzklappe, Gummizug an Kapuze, Rücken, Ärmeln und Knöchel, Farbe: weiß,Material: CleanTough-Material, silikonfrei, Größe: XXL
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, chemieschutz-overall xxl, chemieschutz overall, chemieschutz-overall typ5, Schutzausrüstungen, Reinraum, Mehrwegbekleidung, Overalls, Reinraumbekleidung, Overall, Schutzoverall, GMP AB, ISO 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
BDCHT-L
ab € 15,06*
Sonstiges
Ansell
BDCHT-M
ab € 15,13*
Sonstiges
Ansell
BDCHT-S
ab € 14,99*
Sonstiges
Ansell
BDCHT--XL
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.