Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Braten-Thermometer

  Braten-Thermometer  (84 Angebote unter 27.677.594 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Braten-Thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Braten-Thermometer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Velleman
DTP9
ab € 12,03*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays Küchenthermometer digital, Behälter mit Schlaufe, LCD-Display, Ofen, Grillen, Edelstahl Fühler, silber/schwarz (1 Angebot) 
Um die Temperatur des Bratens abzuschätzen, ist es nicht zu empfehlen, sich den heißen Wind aus dem Ofen ins Gewicht wehen zu lassen. Den Zeigefinger in den Schinken zu stecken, ist auch keine allz...
Relaxdays
10022813_0
ab € 4,09*
pro Stück
 
 Stück
SunArtis
T837H
ab € 8,59*
pro Stück
 
 Stück
Xavax Digitales Bratenthermometer mit Timer, Kabelsensor (8 Angebote) 
Wenn das Rinderfilet schon wieder blutig statt medium aus dem Backofen kommt, ist es Zeit fur ein Fleischthermometer. Wenn die voreingestellte Zeit erreicht ist, ertont ein Alarm - so bleibt das St...
xavax
00111381
ab € 9,75*
pro Stück
 
 Stück
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit (2 Angebote) 
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit Timerfunktion - Temperaturbereich von 0C bis 300C - Maßeinheit C oder F - Graduierung 1C - Haltefunktion hält gemessene Temper...
Hendi
271346
ab € 12,91*
pro Stück
 
 Stück
FMprofessional Bratenthermometer 14,5 cm Edelstahl by Fackelmann (1 Angebot) 
Bratenthermometer Jeder gute Koch, der einen perfekten Braten zubereiten will, braucht ein Bratenthermometer. FMprofessional hat eine Variante aus robustem Edelstahl entwickelt und auf der Anzeige ...
Fackelmann
22225
ab € 4,87*
pro Stück
 
 Stück
Tepro
4011964085657
ab € 12,41*
pro Stück
 
 Stück
KIBONI Bratenthermometer 1 Stk./Box (1 Angebot) 
Mit dem Bratenthermometer von KIBONI auf Edelstahl kann Fleisch perfekt zubereitet werden. Der Dorn des Thermometers muss dazu so in das Fleisch gesteckt werden, dass die Spitze die Mitte des Brate...
Kiboni
KU-104013
ab € 4,68*
pro Stück
 
 Stück
Laserliner
082.029A
ab € 46,88*
pro Stück
 
 Stück
4smarts ARMEATOR A1 Smartes Kabelloses Fleischthermometer (1 Angebot) 
Die ±1 Thermoelement-Genauigkeit macht das kabellose Bluetooth Fleischthermometer ARMEATOR A1 zu einem äußerst präzisen. Die App konfiguriert sich selbst und stellt sich automatisch in die Sprache ...
4smarts
G200004
ab € 72,33*
pro Stück
 
 Stück
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill (3 Angebote) 
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Princess
01.182092.01.001
ab € 120,87*
pro Stück
 
 Stück
SunArtis
MIE514
ab € 12,01*
pro Stück
 
 Stück
4smarts ARMEATOR ONE Smartes Kabelloses Fleischthermometer (1 Angebot) 
Dank des innovativen Designs der eingebauten Sensoren kannst du dich auf eine konstante, stabile und drahtlose Verbindung verlassen. Das bedeutet weniger Unterbrechungen und eine zuverlässige Übert...
4smarts
G200001
ab € 50,36*
pro Stück
 
 Stück
2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760Watt (1 Angebot) 
2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760WattDer Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrill...
Setpoint
182S092
ab € 149,67*
pro Stück
 
 Paket
Grillthermometer für Smartphone App, Funk Fleischthermometer digital (1 Angebot) 
Grillthermometer für Smartphone App, Funk Fleischthermometer digitalEinfach genial ist dieses Grillthermometer aus dem Hause Velleman. Es lässt sich mittels Smartphone App bedienen und liefert Ihne...
Velleman
DTP10
ab € 14,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Braten-Thermometer
^

Das Braten-Thermometer - Kontrollieren Sie den Garvorgang

Mit dem passenden Braten-Thermometer liefern Sie 1-A-Qualität aller Speisen, die aus Ihrem Backofen kommen. Bereiten Sie in Ihrem Restaurant oder Kantine leckeres Roastbeef optimal zu, lassen Sie schöne Braten garen, backen Sie knuspriges Geflügel vor oder einfach einen schönen Biskuitkuchen. Kontrollieren Sie einfach während des Backens die Kerntemperatur und schon sind Sie auf der sicheren Seite, was die optimale Zubereitung angeht. Mit einem zusätzlichen oder eingebauten Ofen-Thermometer können Sie zudem die Temperatur in der Backröhre messen, um sie anzupassen, falls das Braten-Thermometer nach oben oder unten ausschlagen sollte.

Weitere Einsatzbereiche des Braten-Thermometers

Um Arbeitsprozesse in Küchen zu optimieren, gibt es eine Vielzahl an Küchengeräten, die den Küchenalltag erleichtern können. Bei der Zubereitung  von Fleischgerichten wird vielfach auf Vorgaren in Backöfen bei niedrigen Temperaturen gesetzt. Zum Vorgaren dürfen gewisse Temperaturbereiche nicht überschritten werden, damit das Gargut nachher lange im Kühlschrank aufbewahrt werden kann bzw. später eine schnelle Zubereitung möglich ist. Hier kann man auf ein Braten-Thermometer keinesfalls verzichten, um das Vorgaren zu überwachen.

Verschiedene Modelle

Im Prinzip können Sie zwei Arten von Braten-Thermometern unterscheiden, nämlich solche, die in den Backofen dürfen, und solche, die man außerhalb nutzt. Letztere Geräte besitzen ein längeres Kabel als Verbindung zur Sonde und sind heute meist als Braten-Thermometer mit einer digitalen Anzeige verbunden. Diese ist häufig genauer als die herkömmliche Rundanzeige, die mechanisch reagiert. Umgekehrt sind viele Braten-Thermometer für die Nutzung in der Backröhre auch spülmaschinentauglich und daher sehr pflegeleicht.

Wo wird die Messsonde platziert?

Am besten wird die Sonde so in den Braten gesteckt, so dass man mittig messen kann, das heißt an der Stelle, an der das Fleisch am dicksten ist. Das gilt jedoch nicht für Geflügel bzw. die Weihnachtsgans oder Pute. Hier sollte man nicht in die Brust stechen, denn so würde das Fleisch austrocknen. Besser ist es, die Sonde im Fleisch des Innenoberschenkels der Keule zu platzieren.

Zusätzliche praktische Funktionen

Praktisch ist es, wenn das Braten-Thermometer zusätzlich die Ofentemperatur misst oder ein Alarmsystem bietet, das bei über- oder unterschreiten der Temperatur einen akustischen Warnton abgibt. Sehr weit verbreitet sind auch Backzeit-Timer für verschiedene Fleisch- oder Geflügelsorten, die den Ofen rechtzeitig ausschalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.